Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1719SS0 Sleeve Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTQ 30PK71

MKT FASTENING 1719SS0 hylseanker, 5/8 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AF9PTQ Modell: 1719SS0Kryssreferanse: 30PK71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 082 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging2"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7880
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5970

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1719SS0 hylseanker, 5/8 tommers ankerdia., 4-1/4 tommers ankerlengde, 5pk
4 082 NOK /pakke