Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1711000 Hylseanker, 5/16 tommers ankerdia., 2-1/2 tommers ankerlengde, 50pk | AF9PRF 30PK39

MKT FASTENING 1711000 Hylseanker, 5/16 tomme ankerdia., 2-1/2 tomme ankerlengde, 50pk

På lager
Vare: AF9PRF Modell: 1711000Kryssreferanse: 30PK39
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
689NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde2.5 "
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1.5 "
Min. Innbygging1.125 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1600
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1900

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1711000 Hylseanker, 5/16 tomme ankerdia., 2-1/2 tomme ankerlengde, 50pk
689NOK /pakke