Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1705SS0 Hylseanker, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/8 tommers ankerlengde, 10Pk | AF9PTG 30PK63

MKT FASTENING 1705SS0 hylseanker, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/8 tommers ankerlengde, 10pk

På lager
Vare: AF9PTG Modell: 1705SS0Kryssreferanse: 30PK63
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1.375 "
Head Stylehex Nut
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1"
Trådstørrelse3 / 16-24
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)920
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1705SS0 hylseanker, 1/4 tommers ankerdia., 1-3/8 tommers ankerlengde, 10pk
270NOK /pakke