Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1358SS0 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQN 30PK23

MKT FASTENING 1358SS0 drop-in anker, 7/8 tommers ankerdia., 5pk

På lager
Vare: AF9PQN Modell: 1358SS0Kryssreferanse: 30PK23

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 041 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.7 / 8 "
Bolt Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse7 / 8 "
Kjøreverktøy4XMF5
FinishPlain
Lengde2.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Min. Hulldybde2-1 / 2 "
Tråddybde1"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Tension (lbs.)7398
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)7682
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7966

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1358SS0 drop-in anker, 7/8 tommers ankerdia., 5pk
1 041 NOK /pakke