Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1338000 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 25Pk | AF9PQF 30PK16

MKT FASTENING 1338000 Drop-In anker, 1/2 tommers ankerdia., 25pk

På lager
Vare: AF9PQF Modell: 1338000Kryssreferanse: 30PK16
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Kjøreverktøy4XMF3
FinishSink belagt
Lengde1 9 / 16 "
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Tråddybde1 / 2 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Tension (lbs.)3957
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)4391
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4824

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1338000 Drop-In anker, 1/2 tommers ankerdia., 25pk
279NOK /pakke