Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 5/8 Dia., 2 Inch Length, 25Pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 5/8 dia., 2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HNG Modell: 1312SS6Kryssreferanse: 4KJA5
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
4 799 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Tillatt skjæring1464 kg
Tillatt spenning1589 kg
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
FinishPlain
Lengde2"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6355
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7398

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7316000000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SUP-R-DROP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 drop-in anker, 316 rustfritt stål, 5/8 dia., 2 tomme lengde, 25pk
4 799 NOK /pakke