Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1312CT0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 25Pk | AF9PQW 30PK30

MKT FASTENING 1312CT0 drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 25pk

På lager
Vare: AF9PQW Modell: 1312CT0Kryssreferanse: 30PK30
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
460NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In Anker
Anker Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Kjøreverktøy4XMF4
FinishSink belagt
Lengde2"
MaterialeForzinket stål
Min. Hulldybde2"
Tråddybde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 2-6
typenIkke-flens
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Tension (lbs.)5312
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)6355
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7398

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Produktdetaljer:

    • Installasjon blir (inntil verktøyskuldrene er satt på ankerleppen)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1312CT0 drop-in anker, 5/8 tommers ankerdia., 25pk
460NOK /pakke