Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 985-131 presisjonsjusterbare paralleller, 3/8 til 2-1/4 tommer | AA8YFK 1ARY8

MITUTOYO 985-131 presisjonsjusterbare paralleller, 3/8 til 2-1/4 tommer

På lager
Vare: AA8YFK Modell: 985-131Kryssreferanse: 1ARY8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsjusterbare paralleller
Lengde1 5/8 "til 4 7/8"
Målingsrekkevidde3/8 to 2-1/4"
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Justerbart parallellsett designet for å verifisere størrelsen på åpninger eller slisser i måle- og inspeksjonsarbeid
  • Herdet stålkonstruksjon for ekstra styrke og holdbarhet
  • Har to jordstykker som glir jevnt over hverandre og låses i posisjon ved hjelp av settskruer
  • Kan enkelt settes inn i åpninger og utvides raskt tilbake til opprinnelig størrelse

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 985-131 presisjonsjusterbare paralleller, 3/8 til 2-1/4 tommer
1 935 NOK / enhet