Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 571-213-10 Elektronisk digital dybdemåler 0 til 12 tommer | AD6XTF 4CGW1

MITUTOYO 571-213-10 Elektronisk digital dybdemåler 0 til 12 tommer

På lager
Vare: AD6XTF Modell: 571-213-10Kryssreferanse: 4CGW1
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
8 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital dybdemåler
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde3.93 "
BasestilFull
IP Rating67
Antall målere1
Antall målestenger1
Område0 til 12 "
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9026802000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
MITUTOYO 571-211-30 Elektronisk digital dybdemåler 0 til 6 tommer | AD6XTD 4CGV8 571-211-300 til 6 "5 937 NOK
MITUTOYO 571-212-30 Elektronisk digital dybdemåler 0 til 8 tommer | AD6XTE 4CGV9 571-212-300 til 8 "7 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 571-213-10 Elektronisk digital dybdemåler 0 til 12 tommer
8 285 NOK / enhet