Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 511-752 Dial Bore Gage 1.4-2.5 inch 0.0001 inch oppløsning | AE7VDE 6ANT9

MITUTOYO 511-752 skiveboringsmåler 1.4-2.5 tommer 0.0001 tommers oppløsning

På lager
Vare: AE7VDE Modell: 511-752Kryssreferanse: 6ANT9
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
6 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing Bore Gage
Dialleser0-5-0
eksamener0.0001 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Målingsrekkevidde1.4 til 2.5 "
Sondedybde (in.)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode9026208000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 511-752 skiveboringsmåler 1.4-2.5 tommer 0.0001 tommers oppløsning
6 040 NOK / enhet