Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 148-201 Mekanisk mikrometerhode, mm til 6.5 mm rekkevidde, 0.005 mm nøyaktighet, 3.5 mm spindeldiameter | CT3UQK 54GE43

MITUTOYO 148-201 mekanisk mikrometerhode, mm til 6.5 mm rekkevidde, 0.005 mm nøyaktighet, 3.5 mm spindeldiameter

På lager
Vare: CT3UQK Modell: 148-201Kryssreferanse: 54GE43
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
1 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk mikrometerhode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MITUTOYO 250-312 digitalt mikrofonhode | CT3UPY 39X327 250-312Hode2 366 NOK
MITUTOYO 148-104 Mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, mm Spindeldiameter | CT3UPZ 54GE42 148-104Mekanisk mikrometerhode1 009 NOK
MITUTOYO 148-853 Mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, mm Spindeldiameter | CT3UQA 54GE52 148-853Mekanisk mikrometerhode1 077 NOK
MITUTOYO 148-822 Mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, mm Spindeldiameter | CT3UQB 45MY06 148-822Mekanisk mikrometerhode967NOK
MITUTOYO 148-804 Mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, mm Spindeldiameter | CT3UQC 54GE48 148-804Mekanisk mikrometerhode885NOK
MITUTOYO 148-308 Mekanisk mikrometerhode, mm til 13 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, 6.35 mm spindeldiameter | CT3UQD 54GE47 148-308Mekanisk mikrometerhode960NOK
MITUTOYO 150-190 Mekanisk mikrometerhode, mm til 25 mm rekkevidde, 0.002 mm nøyaktighet, 6.35 mm spindeldiameter | CT3UQE 54GE53 150-190Mekanisk mikrometerhode1 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 148-201 mekanisk mikrometerhode, mm til 6.5 mm rekkevidde, 0.005 mm nøyaktighet, 3.5 mm spindeldiameter
1 009 NOK / enhet