MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AD6WUH 4CB62

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt

På lager
Vare: AD6WUH Modell: ECU-ARE3056WHKryssreferanse: 4CB62

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvolutt for utskifting av forrom
Dørhøyde38 til 52 "
Dørbredde(2) 36 "(2) 20-1 / 2"
KonvoluttmaterialeBrannsikkert PVC-ark
Utvidet bredde28 "
GulvDobbelt forsterket
RammematerialeStål
Høyde88 til 112 "
Lengde58 "
Negativ luftport Dia.11 "
Ikke InkludertSammenleggbar stålramme
Antall dører2
Antall Windows4
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde27.5 "
Vinduhøyde36 "
VindusmaterialeKlar plast
Vindusbredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvidet lengde (58 ")
    • Flens (43" til 52")
    • Vakuum Port Dia. (3-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt
32 362 NOK / enhet