Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 6852-20 Sheet Metal Shear 0-2500 Spm 7.0 A 120 V | AC3TWM 2WA31

MILWAUKEE 6852-20 Sheet Metal Shear 0-2500 Spm 7.0 A 120 V

På lager
Vare: AC3TWM Modell: 6852-20Kryssref.: 2WA31 / 6Z047
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
4 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsplater
Forsterker @ 120V6.8
LagreneBall & Roller
Cord8-Ft. 3-kond.
Min. Klipp Radius7
Ingen belastningsslag / minutt0-2500
Hastighetsområde15 FPM-kutting
Kapasitet i rustfritt stål20 Gauge
Stålkapasitet18 Gauge
Verktøylengde12.3 "
Verktøyvekt4.0 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8467290085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avfallskrølle (13/64 tommer)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6852-20 Sheet Metal Shear 0-2500 Spm 7.0 A 120 V
4 204 NOK / enhet