Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-16-U01A Øvre og nedre krympedyser, 1/0 AWG, U Style Dies | CT3JEW 45FD82

MILWAUKEE 49-16-U01A Øvre og nedre pressform, 1/0 AWG, U-stil

På lager
Vare: CT3JEW Modell: 49-16-U01AKryssreferanse: 45FD82
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
2 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimping Die

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MILWAUKEE 49-12-KITC Øvre og nedre krympedysesett, 6 AWG til 750 kcmil kobber, U-stil dies, 15 størrelser | CT3JEL 53RG11 49-12-KITCCrimping Die Set33 872 NOK
MILWAUKEE 49-12-KITA Øvre og nedre presspressesett, 6 til 750 kcmil aluminium, U-formede, 15 størrelser | CT3JEM 53RG10 49-12-KITACrimping Die Set33 796 NOK
MILWAUKEE 49-16-KITA Øvre og nedre krympedysesett, 8 AWG til 350 kcmil, U Style dies | CT3JEN 45FD75 49-16-KITACrimping Die Set16 189 NOK
MILWAUKEE 49-16-KITC Øvre og nedre krympematrissett, 8 AWG til 600 kcmil, U-stildyser, 15 størrelser | CT3JEP 45FD76 49-16-KITCCrimping Die Set17 258 NOK
MILWAUKEE 49-16-U001 Øvre og nedre pressform, 1 AWG, U-stil | CT3JEQ 45FD81 49-16-U001Crimping Die2 879 NOK
MILWAUKEE 49-16-U001C Øvre og nedre pressform, 1 AWG, U-stil | CT3JER 45FD93 49-16-U001CCrimping Die2 697 NOK
MILWAUKEE 49-12-U001 Øvre og nedre krympedyser, 1 AWG, U-stil, 2 størrelser | CT3JET 53RG12 49-12-U001Crimping Die3 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-16-U01A Øvre og nedre pressform, 1/0 AWG, U-stil
2 615 NOK / enhet