ATRIX INTERNATIONAL ESD Safe Portable Dry Vacuum


Atrix International ESD-støvsugere er trygge og bærbare tørre enheter som gir en sikker rute for sikker utladning av statisk energi til bakken. Disse støvsugerne vedlikeholder og rengjør enhver form for elektronisk kontrollutstyr for å unngå forstyrrelser, funksjonsfeil og nedetid. De fjerner ytterligere enhver dan...ger av skadelige komponenter ved rengjøring av datamaskiner, kopimaskiner, filservere, multifunksjonsskrivere og mye annet elektronisk kontrollutstyr.Les meg

filtre
Filter Type: HEPA , Slange Dia.: 1.187 " , Slangelengde: 6ft. , Hz: 60 , Lengde på strømledningen: 12ft. , Lydnivå: 70 , Tankmateriale: polyetylen , Spenning: 120
StilModellLuftstrømampsHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
VACEXP-04
79 cfm6.366.5 "12.25 "7.5 "3 556 NOK
B
VACOMEGASLFH
99 cfm5.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "5 321 NOK

Egenskaper

  • Atrix International ESD-støvsugere inkluderer en skulderstropp, spalteverktøy, spalteverktøybørste og et svanehalsverktøy.
  • De fleksible gåsehalsverktøyene brukes på vanskelig tilgjengelige områder for rengjøring.
  • De har en tank laget av polyetylen for ekstrem holdbarhet, fleksibilitet og stivhet.
  • Disse enhetene har HEPA-filtre og kan produsere opptil 99 cfm luftstrøm.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • cUL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er ESD?

Elektrostatisk sensitive enheter.

Hvordan fungerer ESD-sikre støvsugere?

Disse støvsugerne er laget med ESD-sikre slanger og verktøy og tilbyr en sikker kanal for statisk elektrisitet å bevege seg. Disse spesialiserte støvsugerne slipper ut potensielt skadelig statisk elektrisitet til bakken så lenge strømkabelen er koblet til en jordet stikkontakt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?