ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Bærbar tørrstøvsuger 1.2hk 1 Gallon 83cfm | AB3VGE 1VHH4

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Bærbar tørrstøvsuger 1.2hk 1 gallon 83cfm

På lager
Vare: AB3VGE Modell: VACOMEGASLFHKryssreferanse: 1VHH4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Safe Portable Dry Vacuum
Luftstrøm99 cfm
amps5.4
FiltertypeHEPA
Høyde9 1 / 3 "
Slange Dia.1.187 "
Slangelengde6ft.
Hz60
Lengde19.25 "
Topp HP1.2
Strømledningslengde12ft.
Lydnivå70
Statisk trykk66 "
Tankmaterialepolyetylen
Spenning120
Bredde7 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.17
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8508110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsHøydeLengdeBreddePris
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Bærbar tørrstøvsuger 0.125 Gallon 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2 VACEXP-0479 cfm6.366.5 "12.25 "7.5 "3 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Bærbar tørrstøvsuger 1.2hk 1 gallon 83cfm
5 321 NOK / enhet