Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-173 Clevis Pin, 1018 0.375 X 2 5/8 Størrelse, 10Pk | AC2UBZ 2MVA8

ITW BEE LEITZKE 11-173 Clevis Pin, 1018 0.375 X 2 5/8 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AC2UBZ Modell: 11-173Kryssreferanse: 2MVA8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde2.625 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde2.625 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde2 25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-173 Clevis Pin, 1018 0.375 X 2 5/8 Størrelse, 10Pk
175NOK /pakke