Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-89-2743 borkrone 21/32 tommer svart oksid | AF6JDY 19RK49

MILWAUKEE 48-89-2743 Borkrone 21/32 tommer svart oksid

På lager
Vare: AF6JDY Modell: 48-89-2743Kryssref: 19RK49
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Desimal ekvivalent0.6563 "
Borrstørrelse21 / 32 "
Boredybde (in.)3
FinishSvart oksid
MaterialeHSS
Total lengde6"
Størrelse21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.68
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)4.78
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentSakTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-89-2710 Drill Bit 1/16 Inch Black Oxide Pk 2 | AF6JCU 19RK16 48-89-27100.0156 "Drill Bit1.875 "1 / 16 "267NOK
MILWAUKEE 48-89-2711 Drill Bit 5/64 Inch Black Oxide Pk 2 | AF6JCV 19RK17 48-89-27110.0781 "Drill Bit2"5 / 64 "268NOK
MILWAUKEE 48-89-2712 Drill Bit 3/32 Inch Black Oxide Pk 2 | AF6JCW 19RK18 48-89-27120.0938 "Drill Bit2.25 "3 / 32 "268NOK
MILWAUKEE 48-89-2713 Drill Bit 7/64 Inch Black Oxide Pk 2 | AF6JCX 19RK19 48-89-27130.1094 "Drill Bit2.625 "7 / 64 "256NOK
MILWAUKEE 48-89-2714 Drill Bit 1/8 Inch Black Oxide Pk 2 | AF6JCY 19RK20 48-89-27140.125 "Drill Bit2.75 "1 / 8 "270NOK
MILWAUKEE 48-89-2715 borkrone 9/64 tommer svart oksid | AF6JCZ 19RK21 48-89-27150.1406 "Drill Bit2.875 "9 / 64 "124NOK
MILWAUKEE 48-89-2716 borkrone 5/32 tommer svart oksid | AF6JDA 19RK22 48-89-27160.1563 "Drill Bit3.125 "5 / 32 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2743 Borkrone 21/32 tommer svart oksid
453NOK / enhet