Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-2202 Isolert skrutrekkersett 3-delt | AF7ZFB 23TE74

MILWAUKEE 48-22-2202 Isolert skrutrekkersett 3 deler

På lager
Vare: AF7ZFB Modell: 48-22-2202Kryssreferanse: 23TE74
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
428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkersett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker3
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludertSkrutrekker 1/4 "x 6", stjerneskrutrekker # 2 x 4 ", ECX skrutrekker # 1 x 4"
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
MILWAUKEE 48-22-2204 Isolert skrutrekkersett 4-deler | AB7KPG 23TE75 48-22-22044Ja972NOK
MILWAUKEE 48-22-2210 Isolert skrutrekkersett 10 deler | AF7ZFC 23TE76 48-22-221010Ja1 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2202 Isolert skrutrekkersett 3 deler
428NOK / enhet