Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-22-2210 Isolert skrutrekkersett 10 deler | AF7ZFC 23TE76

MILWAUKEE 48-22-2210 Isolert skrutrekkersett 10 deler

På lager
Vare: AF7ZFC Modell: 48-22-2210Kryssreferanse: 23TE76

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkersett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker10
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(3) Skrutrekkere med spor: 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 8", (3) Phillips-skrutrekkere: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", (3) Robertson Square Recess skrutrekkere: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", ECX-skrutrekker #1 x 4"
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0745
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8205400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
MILWAUKEE 48-22-2204 Isolert skrutrekkersett 4-deler | AB7KPG 23TE75 48-22-22044Ja972NOK
MILWAUKEE 48-22-2202 Isolert skrutrekkersett 3-delt | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Nei428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2210 Isolert skrutrekkersett 10 deler
1 850 NOK / enhet