Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-13-7237 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter | AB4HCN 1Y395

MILWAUKEE 48-13-7237 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB4HCN Modell: 48-13-7237Kryssref: 1Y395
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBellhanger Bit
Bit Dia.3 / 8 "
Diameter3 / 8 "
Lengde18 "
Total lengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-13-7337 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter | AB4HCP 1Y398 48-13-733724 "24 "463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-13-7237 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter
329NOK / enhet