Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-13-7337 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter | AB4HCP 1Y398

MILWAUKEE 48-13-7337 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter

På lager
Vare: AB4HCP Modell: 48-13-7337Kryssref: 1Y398
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBellhanger Bit
Bit Dia.3 / 8 "
Diameter3 / 8 "
Lengde24 "
Total lengde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-13-7237 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter | AB4HCN 1Y395 48-13-723718 "18 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-13-7337 Bellhanger Bit 3/8 tommers diameter
463NOK / enhet