Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2530-20 batteridrevet sirkelsag 3600 RPM 12.0V | AH9CLA 39RY15

MILWAUKEE 2530-20 trådløs sirkelsag 3600 RPM 12.0V

På lager
Vare: AH9CLA Modell: 2530-20Kryssreferanse: 39RY15
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
2 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs sirkelsag
Arbor Hole10mm
Batteri inkludertNei
Utskifting av batteripakkeMilwaukee M12 Li-Ion-batteri
Blad Dia.5.375 "
BladesidenVenstre
Kablet / trådløstCordless
Ingen belastning RPM3600
SkomaterialeAluminium
Verktøylengde12.375 "
Verktøyvekt5.35 lb.
Spenning12.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee 2530-20 batteridrevet sirkelsag brukes i konstruksjons- og trebearbeidingsapplikasjoner for å kutte materialer med presisjon og effektivitet. Dens trådløse design gir mobilitet, slik at brukerne kan jobbe på steder uten umiddelbar tilgang til strømuttak.

Egenskaper:

  • Milwaukee 2530-20 trådløs sirkelsag har en 12V trådløs strømkilde, som gir mobilitet og frihet fra strømuttak.
  • Den leveres med et 5-3/8 tommers blad optimalisert for kapping av tre, og gir presisjon og effektivitet i trebearbeidingsapplikasjoner.
  • Denne batteridrevne sirkelsagen har et skråvinkelområde på 0 til 50 grader igjen, noe som muliggjør allsidige skjærevinkler.
  • Den er utstyrt med en POWERSTATE børsteløs motor, som forbedrer verktøyets levetid, effektivitet og pålitelighet.
  • Den har kraftige aluminiumsbeskyttelser for forbedret beskyttelse under krevende bruksområder.
  • Den inkluderer et LED-lys for større snittlinjesynlighet, og forbedrer nøyaktigheten i dårlige lysforhold.
  • Den inneholder REDLINK PLUS-intelligens for overbelastningsbeskyttelse.

Kompatibelt tilbehør:

  • Milwaukee 48-59-1812 batterilader: Denne laderen er designet for å effektivt lade Milwaukee oppladbare batterier, og gir en pålitelig strømkilde for den trådløse sirkelsagen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Milwaukee sirkelsagen?

A.

  • Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller og hørselsvern, for å beskytte deg selv under skjæreoppgaver.
  • Sikre alltid arbeidsstykket for å forhindre uventet bevegelse eller tilbakeslag.
  • Hold bladbeskyttelsen på plass og operativ for å beskytte mot utilsiktet kontakt med bladet.
  • Stå ved siden av skjærebanen og hold en stabil stilling for bedre kontroll.
  • Slå av sagen når du foretar justeringer eller skifter blad.
  • Start sagen gradvis og la den nå full hastighet før du kobler inn materialet.
  • Still inn bladdybden riktig, og sørg for at den strekker seg like under materialets tykkelse.
  • Oppretthold et rent arbeidsområde for å forhindre ulykker og opprettholde god sikt.
  • Hold fokus og unngå distraksjoner mens du bruker sirkelsagen.
  • Strekk aldri over eller på tvers av sagen mens den er i gang.
  • Dobbeltsjekk bladets rotasjonsretning som spesifisert av produsenten.

Sp. Hvordan kan jeg vedlikeholde og forlenge levetiden til dette sirkelsagbladet?

A. Rengjør bladet regelmessig, bruk riktig skjæreteknikk og sørg for at bladet er riktig installert og justert for å maksimere levetiden og ytelsen.

Sp. Hva er strømkilden til denne Milwaukee 2530-20 batteridrevne sirkelsagen?

A. Den batteridrevne sirkelsagen er drevet av Milwaukee oppladbare batterier, som tilbyr mobilitet og fleksibilitet på arbeidsplasser.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2530-20 trådløs sirkelsag 3600 RPM 12.0V
2 287 NOK / enhet