Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2454-20 48-11-2420 Batteriløs, slagnøkkel, 12 VDC, 117 Fot Lbs Breakaway Torque | CF2LPH 338AG2

MILWAUKEE 2454-20 48-11-2420 Trådløs, slagnøkkel, 12 VDC, 117 fot lbs bruddmoment

På lager
Vare: CF2LPH Model: 2454-20 48-11-2420Kryssreferanse: 338AG2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagtrekker
BatteriEn 2 Ah
Clutch stilPåvirkning
Kjørestørrelse3/8 "Firkant
Gratis hastighet2650 rpm
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialMetall, plast, gummi
Maks. Moment117 fot.lb.
Total lengde6-1 / 2 "
StrømkildeCordless
HoldertypeFriksjonsring
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2454-20 48-11-2420 Trådløs, slagnøkkel, 12 VDC, 117 fot lbs bruddmoment
3 903 NOK / enhet