Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 2203-20 Spenningsdetektor 10 - 1000vac Led | AF6XAP 20LN62

MILWAUKEE 2203-20 Spenningsdetektor 10 - 1000vac Led

På lager
Vare: AF6XAP Modell: 2203-20Kryssreferanse: 20LN62
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpenningsdetektor
Hørbar varselJa
BatteritypeAAA
Dybde29 / 32 "
Diameter29 / 32 "
IndikasjonLED
Lengde5 59 / 64 "
Drifts Temp.14 grader til 122 grader F
SikkerhetsvurderingCAT IV 1000 VAC
Bytt TypePÅ AV
Spenningsområde10 til 1000 VAC
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • Lommelykt (Ja)
    • På / av-bryter (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Dual Range

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSikkerhetsvurderingSpenningsområdePris
MILWAUKEE 2200-20 Spenningsdetektor 6 Tommer Lengde 50 Til 1000vac | AE9FYR 6JHY1 2200-206"Cat IV 1000V50 til 1000 VAC359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 2203-20 Spenningsdetektor 10 - 1000vac Led
455NOK / enhet