Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE MC34 pneumatisk aktuator, dobbeltvirkende

På lager
Vare: CE2QXT Modell: MC34
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
11 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee Valve MC34 pneumatisk aktuator er en enhet som konverterer gassenergi eller komprimert luft til mekanisk bevegelse for å styre en eller flere sluttkontrollkomponenter. Men ved å sette inn eller fjerne Milwaukee Controls fjærkassetter, er det enkelt å endre konfigurasjonen av de dobbeltvirkende og fjærreturaktuatorene på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Milwaukee MC34 pneumatisk aktuator har integrerte posisjonstopper for feltjustering.
  • Denne dobbeltvirkende enheten tåler trykk opp til 80 psi.
  • Den er fabrikksmurt i 2,000,000 XNUMX XNUMX sykluser under normale driftsforhold.
  • Denne modellen har porter som er plugget inn for å forhindre at væsker eller andre materialer kommer inn i aktuatoren.

Kompatibelt tilbehør:

  • Milwaukee MC34S5 fjærretur: MC34 pneumatisk aktuator, når den er lagt sammen med fjærpatron, resulterer i den pneumatiske lineære aktuator fjærreturenheten, og utfører dermed flere applikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva bør gjøres når aktuatorer må lagres over lengre tid?

A.

  • Aktuatorene bør strøkes rutinemessig for å forhindre at tetningene setter seg hvis de vil bli oppbevart i lang tid før installasjon.
  • For å bruke aktuatoren må pluggene tas ut.
  • Innendørs lagring foretrekkes, og fuktighet og andre skadelige faktorer bør holdes utenfor lagringsfasilitetene.

Sp. Kan Milwaukee aktuatorer fungere med væske?

A. Selv om Milwaukee-aktuatorer er laget for å fungere med trykkluft, fungerer de også godt med vann, hydraulikkvæske og inerte væsker.

Q. Hvordan er det installert?

A. Aktuatoren har et ISO-bunnmonteringsmønster og et stjernebroached pinion for enkel koblingsfabrikasjon, og sikrer dermed enkel installasjon.

Sp. Hvordan installerer vi Milwaukee MC34 pneumatiske aktuatorer?

A.

  • Kontroller at koblingen passer ved å sette den inn i ventilstammen og aktuatoren. Sjekk om tannhjulet er i ønsket posisjon og om aktuatoren er dobbeltvirkende.
  • Før du fortsetter, sørg for at ventilen er i vanlig posisjon. Forsikre deg om at aktuatorenes drev dreies 90 grader.
  • Fest monteringsbraketten til ventilen, og stram deretter hver feste manuelt. (Sørg for at hele komponenten er montert og justert før du legger full spenning på boltene.)
  • Sett koblingen på ventilstammen, plasser deretter aktuatoren over koblingen og på monteringsbraketten. Eliminer skjærspenninger ved å justere ventilen og aktuatorenheten. Alle monteringsfester skal trekkes til i riktig grad.
  • Aktiver pneumatisk flere ganger for å sikre at koblingen ikke er bindende. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du demontere og gjenta trinn 1 til 5.
  • Roter ventilenheten til ønsket posisjon.
  • Skru løs de to tetningsmutrene. Inntil stopperne kommer i kontakt med stemplene, opphører momentbevegelsen. Mens du stiller inn turstoppene, vær forsiktig så du ikke endrer ventilposisjonen. Tetningsmutrene skal trekkes godt til. Test aktuatoren på nytt for å forsikre deg om at det ikke er luftlekkasjer i endelokket.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000I Elektrisk aktuator, med brems, 120 Vac | CE2QQJ MCRB1000I63 682 NOK
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000I-230V Elektrisk aktuator, med brems, 230 Vac | CE2QQK MCRB1000I-230V68 479 NOK
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000IHT Elektrisk aktuator, med brems og termostat, 120 Vac | CE2QQL MCRB1000IHT70 880 NOK
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000IVP24VD Elektrisk aktuator, med bremse og ventilposter, 24 Vdc | CE2QQM MCRB1000IVP24VD112 629 NOK
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000IVP124V Elektrisk aktuator, med brems og ventilholder, 24 Vac | CE2QQN MCRB1000IVP124V112 630 NOK
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000I12VDC Elektrisk aktuator, med brems, 12 Vdc | CE2QQP MCRB1000I12VDC68 479 NOK
MILWAUKEE VENTIL MCRB1000I24VDC Elektrisk aktuator, med brems, 2 brytere, 24 Vdc | CE2QQQ MCRB1000I24VDC68 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE MC34 pneumatisk aktuator, dobbeltvirkende
11 137 NOK / enhet