MILWAUKEE VENTIL GLD33E D 5 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende jern 5 Tommer | AE4THX 5MPN4

MILWAUKEE VALVE GLD33E D 5 Butterfly Valve Dobbeltvirkende jern 5 tommer

På lager
Vare: AE4THX Modell: GLD33E D 5Kryssreferanse: 5MPN4

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk sommerfuglventil
HandlingDobbelt fungerende
Luftinntakstrykk80 psi
Body MaterialDuktilt jern
Boltsirkel Dia.8.5 "
Lug Dia.3 / 4-10 "
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse5"
SetematerialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.465
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8481809035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingBody MaterialBoltsirkel Dia.Maks. VanntrykkAntall bolthullRørstørrelseSetematerialePris
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 2 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 2in | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E D 2Dobbelt fungerendeCast Iron4.75 "150 psi42"EPDM6 744 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D212 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende jern 2-1/2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Dobbelt fungerendeCast Iron5.5 "150 psi42.5 "EPDM7 078 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 3 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 3in | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E D 3Dobbelt fungerendeCast Iron6"150 psi43"EPDM7 081 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 4 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E D 4Dobbelt fungerendeCast Iron7.5 "150 psi84"EPDM8 598 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 5 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 5in | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E D 5Dobbelt fungerendeCast Iron8.5 "150 psi85"EPDM11 870 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 6 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 6in | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E D 6Dobbelt fungerendeCast Iron9.5 "150 psi86"EPDM12 240 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLA23E D 8 Butterfly Ventil Dobbeltvirkende Støpejern 8in | AB3ZDU 1WDY5 GLA23E D 8Dobbelt fungerendeCast Iron11.75 "150 psi88"EPDM21 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLD33E D 5 Butterfly Valve Dobbeltvirkende jern 5 tommer
11 364 NOK / enhet