Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 114 Butterball Butterfly Ventil, full port, 1 1/4 tomme ventilstørrelse, med aktuatorpute

På lager
Vare: CE2PEY Modell: BB1-10A0- 114

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4882
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee BB1-10A0- 114 butterball-spjeldventil er designet for rørledninger for å isolere og regulere væskestrømmen. Den består av et ventilhus, skive, sete, spindel og tetning som jobber sammen for å gi toveis strømning og bobletett avstengning i rørsystemet.

Egenskaper:

  • Denne smørkuleventilen har bronsekonstruksjon for å tilby duktilitet og utmerket rust-/korrosjonsbestandighet.
  • Den har en gjenget design for lekkasjesikker forbindelse med rørsystemet og lukkes sakte for å forhindre vannslag.
  • Den er integrert med en Buna-N O-ring for å tilby styrke og seighet, samt overlegen motstand mot slipemidler. Den tåler et maksimalt trykk og temperatur på henholdsvis 175 psi og 180 grader F.
  • Den leveres med full portåpning som eliminerer reduksjon av strømning når vannet går fra røret til ventilen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er funksjonen til Viton-setet?

A. Viton-setet motstår inntrengning av forurensninger og gir isolasjon og full flyt uten trykkfall.

Q. Hva er bruken av bare stamme-operatoren?

A. Denne Milwaukee-smørkuleventilen er forenklet med en bare spindeloperatør som reduserer trykket i inntakssystemet når gassen er lukket og forhindrer kompressorstøt.

Q. Hva er fordelen med design i ett stykke?

A. Ventilen har en design i ett stykke for å gi stiv støtte og innretting av skiven.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialBoltsirkel Dia.Temp. OmrådeSkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialMaks. VanntrykkPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronsespakenEPDM200 psi7 422 NOK
MILWAUKEE VENTIL CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Tommer Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Cast Iron11.75 "-30 til 250 grader FAluminium / BronseGear betjentEPDM200 psi8 359 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2 Tommers aluminium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminum3.75 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi3 006 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 3" Butterfly Valve Wafer 3 tommers aluminium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminum4.875 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi3 979 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 4" Butterfly Valve Wafer 4 tommers aluminium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminum5.875 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernGear betjentEPDM30 psi5 285 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 5" Butterfly Valve Wafer 5 Tommers aluminium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminum7"0 til 180 grader FForniklet duktilt jernGear betjentEPDM30 psi7 264 NOK
MILWAUKEE VENTIL P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6 Tommers aluminium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminum8.13 "0 til 180 grader FForniklet duktilt jernspakenEPDM30 psi8 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 114 Butterball Butterfly Ventil, full port, 1 1/4 tomme ventilstørrelse, med aktuatorpute
6 324 NOK / enhet