Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE 590T - 38 Globe Valve Class 150 3/8 Tommer | AA9YHX 1JLC9

MILWAUKEE VALVE 590T - 38 Globeventil klasse 150 3/8 tommer

På lager
Vare: AA9YHX Modell: 590T - 38Kryssreferanse: 1JLC9

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
1 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion Nut
Klasseklasse 150
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2 1 / 16 "
Maks. Væsketemp.406 Grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Vanntrykk300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.25 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellToppen av håndtaket til innløpssenteretMotorpanserKlasseLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.Maks. DamptrykkMaks. VanntrykkRørstørrelsePris
MILWAUKEE VALVE 502 - 18 Globe ventil klasse 125 1/8 tommer | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "Unionklasse 1251.625 "406 Grader F125 psi200 psi1 / 8 "958NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 14 Globe ventil klasse 125 1/4 tommers Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "Unionklasse 1251.625 "406 Grader F125 psi200 psi1 / 4 "958NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 Globe Valve Class 125 3/8 tommers Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "Unionklasse 1251 13 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi3 / 8 "958NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 12 Globe ventil klasse 125 1/2 tomme | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "Unionklasse 1252 5 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi1 / 2 "1 075 NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 34 Globe ventil klasse 125 3/4 tommer | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "Unionklasse 1252 9 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi3 / 4 "1 364 NOK
MILWAUKEE VALVE 502 1 Globe Valve Class 125 1 Tommer | AA9YHN 1JLC1 5023.375 "Unionklasse 1252 15 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi1"1 540 NOK
MILWAUKEE VENTIL 502 - 114 Globeventil Klasse 125 1-1/4 tomme Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "Unionklasse 1253.375 "406 Grader F125 psi200 psi1.25 "2 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 590T - 38 Globeventil klasse 150 3/8 tommer
1 138 NOK / enhet