Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 515Y 2 Swing Y tilbakeslagsventil Bronse 2 Tommer | AA6AFB 13N455

MILWAUKEE VALVE 515Y 2 "sving Y tilbakeslagsventil bronse 2 tommer

På lager
Vare: AA6AFB Modell: 515Y 2 "Kryssref: 13N455
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
4 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving Y-tilbakeslagsventil
Lue til innløpssenter4"
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Lengde5.875 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk150 psi
Maks. Temp.425 Grader F
Maks. Vanntrykk300 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde5.25 "
SetematerialeBronse
Størrelse2"
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTilkoblingstypeSprekktrykkStørrelseBreddeLengdeMaks. DamptrykkMaks. Temp.Pris
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1/2" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 1/2 tomme | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Loddetinn0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 Grader F1 403 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 3/4" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 3/4 tommer | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Loddetinn0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 Grader F1 613 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1" Swing Y tilbakeslagsventil Bronse 1 Tommer | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Loddetinn0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 Grader F2 377 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1 1/4" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 1-1/4 tommer | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Loddetinn0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 Grader F2 929 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 1 1/2" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 1-1/2 tomme | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Loddetinn0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 Grader F3 797 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1509Y 2" Swing Y tilbakeslagsventil bronse 2 tommers loddemetall | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Loddetinn0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 Grader F6 158 NOK
MILWAUKEE VENTIL 509Y - 14 Swing Y tilbakeslagsventil Bronse 1/4 tomme | AA6AEH 13N438 509Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 Grader F752NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515Y 2 "sving Y tilbakeslagsventil bronse 2 tommer
4 724 NOK / enhet