MILWAUKEE VENTIL 1570 CB2 3 Swing tilbakeslagsventil Støpt stål 3 Tommer | AD7KBE 4EVK3

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 3 "svingventil støpt stål 3 tommer

På lager
Vare: AD7KBE Modell: 1570 CB2 3 "Kryssreferanse: 4EVK3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingventil
Lue til innløpssenter7-3 / 32 "
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk2 psi
Lengde9.5 "
MaterialeStøpt stål
Maks. Temp.1000 grader F @ 20 psi
Maks. Vanntrykk285 psi @ 100 grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde7 3 / 32 "
SetematerialeKobolt / krom
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.375
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481301090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonTilkoblingstypeSprekktrykkTotal høydeForsegl materialeSetematerialeStørrelseBreddePris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi posisjonellgjenget0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"846NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000034 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 3/4 tommer | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi posisjonellgjenget0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "1 100 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000100 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 1 tomme | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi posisjonellgjenget0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "1 211 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Multi posisjonellgjenget0.8 psi2 29 / 32 "-Metal1.25 "1.75 "1 644 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi posisjonellgjenget0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"1 985 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0967000200 Lavt blysving tilbakeslagsventil messing 2 tommer | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi posisjonellgjenget0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "2 852 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP0968000012 Lavt blysving tilbakeslagsventil Messing 1/2 tomme | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi posisjonellLoddetinn0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 3 "svingventil støpt stål 3 tommer
7 271 NOK / enhet