Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 45V64S Gasslinse Stor Kobber/messing 3/32 In | AF2JRE 6UGZ9

MILLER - WELDCRAFT 45V64S gasslinse stor kobber/messing 3/32 tommer

På lager
Vare: AF2JRE Modell: 45V64SKryssref: 6UGZ9
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasslinser Stubbete
Diameter3 / 32 "(2.4mm)
MaterialeKobber / messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber / Messing

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakPris
MILLER - WELDCRAFT 45V63 Gass Lens Stor Kobber / Messing 1/16 In | AF2JRC 6UGZ7 45V631 / 16 "(1.6mm)Gasslinser stor508NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V64 Gasslinse Stor Kobber / Messing 3/32 In | AF2JRD 6UGZ8 45V643 / 32 "(2.4mm)Gasslinser stor543NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V64S gasslinse stor kobber/messing 3/32 tommer
1 032 NOK / enhet