Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 45V64 Gasslinse Stor Kobber / Messing 3/32 In | AF2JRD 6UGZ8

MILLER - WELDCRAFT 45V64 gasslinse stor kobber / messing 3/32 tommer

På lager
Vare: AF2JRD Modell: 45V64Kryssref: 6UGZ8
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasslinser stor
Diameter3 / 32 "(2.4mm)
MaterialeKobber / messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber / Messing

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakPris
MILLER - WELDCRAFT 45V63 Gass Lens Stor Kobber / Messing 1/16 In | AF2JRC 6UGZ7 45V631 / 16 "(1.6mm)Gasslinser stor460NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V64S Gasslinse Stor Kobber/messing 3/32 In | AF2JRE 6UGZ9 45V64S3 / 32 "(2.4mm)Gasslinser Stubbete938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V64 gasslinse stor kobber / messing 3/32 tommer
485NOK / enhet