Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 13N23L Collet Copper Gas Lens 3/32 Inch - Pakke med 2 | AF2JND 6UGR0

MILLER - WELDCRAFT 13N23L spennhylse kobber gasslinse 3/32 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AF2JND Modell: 13N23LKryssreferanse: 6UGR0
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse
Diameter3/32 "(2.4 mm) GL
MaterialeKobber
typenGasslinser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 13N21L Collet Copper Gas Lens 0.040 Inch - Pakke med 2 | AF2JNB 6UGP8 13 21NXNUMXL0.040 "(1.0 mm) GL182NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N22L Collet Copper Gas Lens 1/16 Inch - Pakke med 2 | AF2JNC 6UGP9 13 22NXNUMXL1/16 "(1.6 mm) GL184NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N24L Collet Copper Gas Lens 1/8 Inch - Pakke med 2 | AF2JNE 6UGR1 13 24NXNUMXL1/8 "(3.2 mm) GL215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N23L spennhylse kobber gasslinse 3/32 tommer - pakke med 2
184NOK / enhet