Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 13N22L Collet Copper Gas Lens 1/16 Inch - Pakke med 2 | AF2JNC 6UGP9

MILLER - WELDCRAFT 13N22L spennhylse kobber gasslinse 1/16 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AF2JNC Modell: 13N22LKryssreferanse: 6UGP9
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse
Diameter1/16 "(1.6 mm) GL
MaterialeKobber
typenGasslinser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 13N21L Collet Copper Gas Lens 0.040 Inch - Pakke med 2 | AF2JNB 6UGP8 13 21NXNUMXL0.040 "(1.0 mm) GL188NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N23L Collet Copper Gas Lens 3/32 Inch - Pakke med 2 | AF2JND 6UGR0 13 23NXNUMXL3/32 "(2.4 mm) GL198NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N24L Collet Copper Gas Lens 1/8 Inch - Pakke med 2 | AF2JNE 6UGR1 13 24NXNUMXL1/8 "(3.2 mm) GL218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N22L spennhylse kobber gasslinse 1/16 tommer - pakke med 2
197NOK / enhet