Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulikksylinder 25mm Boring 50mm Slag | AC3YBP 2XKL3

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulisk sylinder 25 mm boring 50 mm slaglengde

På lager
Vare: AC3YBP Modell: 25 TNCHE3T9A x 50.00Kryssreferanse: 2XKL3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt hydraulisk sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.25mm
Maks. Press2030 PSI
Maks. Temp.165 F
StempelmaterialeAluminum
Portstørrelse# 2 SAE
Trekke tilbake106 mm
Rod Dia.14mm
Stangtråd3 / 8-24 In.
Stroke50 mm
typenDobbelt fungerende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8412210075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. PressPortstørrelseRod Dia.StrokePris
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulisk Sylinder 20mm Boring 10mm Slag | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm5 313 NOK
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulisk Sylinder 20mm Boring 25mm Slag | AC3YBK 2XKK8 20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm5 728 NOK
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulisk Sylinder 20mm Boring 50mm Slag | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm6 076 NOK
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulisk Sylinder 25mm Boring 10mm Slag | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm5 452 NOK
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulikksylinder 25mm Boring 25mm Slag | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm5 972 NOK
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Hydraulikksylinder 32mm Boring 10mm Slag | AC3YBQ 2XKL4 32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm6 250 NOK
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 25.00 Hydraulikksylinder 32mm Boring 25mm Slag | AC3YBR 2XKL5 32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm6 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hydraulisk sylinder 25 mm boring 50 mm slaglengde
6 529 NOK / enhet