Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MIGHTY LINE 3RWCHVRED Industrigulvtape, 3 Bredde, Hvit med røde Chevrons, 100 fot lang | AG9HUD 20PF80

MIGHTY LINE 3RWCHVRED Industrial Floor Tape, 3 "bredde, hvit med røde Chevroner, 100 fot lang

På lager
Vare: AG9HUD Modell: 3RWCHVREDKryssreferanse: 20PF80
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
2 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustrielt gulvbånd
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
MaterialeVinyl
MønsterStripete
Ytelse Temp.55 Grader F
Roll Lengde100ft.
BåndfargeRød, Hvit
Tykkelse60mil.
typenKontinuerlig rull
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.46
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stanset form: kontinuerlig rull

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakMaterialeMønsterYtelse Temp.TykkelseBreddePris
MIGHTY LINE 2RB gulvmerkingstape, 2" bredde, blå, 100 fot lang | AD2TVN 3UAP3 2RBBlåGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 2RR gulvmerkingstape, 2" bredde, rød tape, 100 fot lang | AD2TVP 3UAP4 2RRRødGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 2RW gulvmerkingstape, 2" bredde, hvit, 100 fot lang | AD2TVQ 3UAP5 2RWHvitGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 2YB gulvmerkingstape 2 tommer W 100 fot lengde | AD2TVR 3UAP6 2YBGulGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.2"2 603 NOK
MIGHTY LINE 4RB gulvmerkingstape, 4" bredde, blå, 100 fot lang | AD2TVT 3UAP7 4RBBlåGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 600 NOK
MIGHTY LINE 4RR gulvmerkingstape, 4" bredde, rød, 100 fot lang | AD2TVU 3UAP8 4RRRødGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 612 NOK
MIGHTY LINE 4RW gulvmerkingstape, 4" bredde, hvit, 100 fot lang | AD2TVV 3UAP9 4RWHvitGulvmerkingstapeVinylsolid55 til 185 grader F55mil.4"2 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MIGHTY LINE 3RWCHVRED Industrial Floor Tape, 3 "bredde, hvit med røde Chevroner, 100 fot lang
2 668 NOK / enhet