Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP254 Rund Avstandsstykke, Nylon, #8 Skrue Størrelse, 3/4 Tommer Størrelse, 10Pk | AD3JLU 3ZMJ6

MICRO PLASTICS 13SP254 rund avstandsstykke, nylon, #8 skruestørrelse, 3/4 tommers størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3JLU Modell: 13SP254Kryssref: 3ZMJ6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.171 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde3 / 4 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#8
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP254 rund avstandsstykke, nylon, #8 skruestørrelse, 3/4 tommers størrelse, 10pk
25NOK /pakke