Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 TM-080-8X Gjengefres Multi Point | AA7VLP 16R732

MICRO 100 TM-080-8X Gjengefres Multi Point

På lager
Vare: AA7VLP Modell: TM-080-8XKryssref.: 16R732

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle
Skjære Dia.0.08 "
FinishAlTiN belagt
fløyter2
Sett inn størrelse1 / 2 "
Klippelengde1.526 "
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Hals Dia.1 / 2 "
Total lengde0.035 "
Shank Dia.1 / 8 "
typensolid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjære Dia.FinishSkaftlengdetypenfløyterSett inn størrelseKlippelengdePris
MICRO 100 TM-001 Gjengefres Multi Point | AA7VHF 16R652 TM-0011 / 2 "1"Ikke belagt3"loddet7-3.187 "2 494 NOK
MICRO 100 TM-001X Gjengefres Multi Point | AA7VHG 16R653 TM-001X1 / 2 "1"AlTiN belagt3"loddet7-3.187 "2 649 NOK
MICRO 100 TM-375 Gjengefres Multi Point | AA7VHH 16R654 TM-3751 / 4 "0.375 "Ikke belagt2.5 "loddet4-2.593 "1 291 NOK
MICRO 100 TM-375X Gjengefres Multi Point | AA7VHJ 16R655 TM-375X1 / 4 "0.375 "AlTiN belagt2.5 "loddet4-2.593 "1 407 NOK
MICRO 100 TM-500 Gjengefres Multi Point | AA7VHK 16R656 TM-5005 / 16 "0.5 "Ikke belagt2.5 "loddet5-2.625 "1 493 NOK
MICRO 100 TM-500X Gjengefres Multi Point | AA7VHL 16R657 TM-500X5 / 16 "0.5 "Ikke belagt2.5 "loddet5-2.625 "1 760 NOK
MICRO 100 TM-750 Gjengefres Multi Point | AA7VHM 16R658 TM-7503 / 8 "0.75 "Ikke belagt2.5 "loddet6-2.656 "1 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 TM-080-8X Gjengefres Multi Point
1 113 NOK / enhet