Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 TH-205 Verktøyholder - Stål | AA8GBW 18E413

MICRO 100 TH-205 Verktøyholder - Stål

På lager
Vare: AA8GBW Modell: TH-205Kryssreferanse: 18E413
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
1 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyholder
Total lengde2.75 "
Shank3 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftbredde1 / 4 "
StilMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1476
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShankShank Dia.StilPris
MICRO 100 TH-84 Verktøyholder - Stål | AA8GBJ 18E402 TH-841 / 8 "1 / 2 "inch1 129 NOK
MICRO 100 TH-85 Verktøyholder - Stål | AA8GBK 18E403 TH-853 / 16 "1 / 2 "inch1 129 NOK
MICRO 100 TH-86 Verktøyholder - Stål | AA8GBL 18E404 TH-861 / 4 "1 / 2 "inch1 077 NOK
MICRO 100 TH-87 Verktøyholder - Stål | AA8GBM 18E405 TH-875 / 16 "1 / 2 "inch1 077 NOK
MICRO 100 TH-88 Verktøyholder - Stål | AA8GBN 18E406 TH-883 / 8 "1 / 2 "Metric1 065 NOK
MICRO 100 TH-104 Verktøyholder - Stål | AA8GBP 18E407 TH-1041 / 8 "5 / 8 "Metric1 077 NOK
MICRO 100 TH-105 Verktøyholder - Stål | AA8GBQ 18E408 TH-1053 / 16 "5 / 8 "Metric1 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 TH-205 Verktøyholder - Stål
1 188 NOK / enhet