Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 T-106-V kappeblad med V-spor | AA7WRD 16T513

MICRO 100 T-106-V kappeblad med V-spor

På lager
Vare: AA7WRD Modell: T-106-VKryssref: 16T513
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
1 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvskåret blad m / V spor
Finishsink
Høyde11 / 16 "
Lengde5"
MaterialeHerdet stål og karbidspiss
StilLoddet verktøy
Bredde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)0.2
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
MICRO 100 T-100-V kappeblad med V-spor | AA7WQQ 16T501 T-100-V1 / 2 "4.5 "1 / 16 "838NOK
MICRO 100 T-101-V kappeblad med V-spor | AA7WQT 16T503 T-101-V1 / 2 "4.5 "5 / 64 "930NOK
MICRO 100 T-102-V kappeblad med V-spor | AA7WQV 16T505 T-102-V1 / 2 "4.5 "3 / 32 "819NOK
MICRO 100 T-103-V kappeblad med V-spor | AA7WQX 16T507 T-103-V1 / 2 "4.5 "1 / 8 "816NOK
MICRO 100 T-104-V kappeblad med V-spor | AA7WQZ 16T509 T-104-V11 / 16 "5"3 / 32 "895NOK
MICRO 100 T-105-V kappeblad med V-spor | AA7WRB 16T511 T-105-V11 / 16 "5"1 / 8 "923NOK
MICRO 100 T-107-V kappeblad med V-spor | AA7WRF 16T515 T-107-V11 / 16 "5"3 / 16 "1 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 T-106-V kappeblad med V-spor
1 010 NOK / enhet