Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SRM-040-050 Rund Blank Diameter 4.0 Mm Lengde 50 Mm | AA7DDJ 15U269

MICRO 100 SRM-040-050 Rund blank diameter 4.0 mm Lengde 50 mm

På lager
Vare: AA7DDJ Modell: SRM-040-050Kryssreferanse: 15U269
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund blank
Diameter4mm
Diametertoleranse-.0001 / -. 0002 "
Finishubestrøket
Lengde50ft.
MaterialeC2 flerkornet karbid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0099
Skipets høyde (cm)0.4
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.4
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
MICRO 100 SRM-010-030 Rund Blank Diameter 1.0 Mm Lengde 30 Mm | AA7DCX 15U258 SRM-010-0301mm30 "104NOK
MICRO 100 SRM-010-310 Rund Blank Diameter 1.0 Mm Lengde 310 Mm | AA7DCY 15U259 SRM-010-3101mm310mm271NOK
MICRO 100 SRM-015-100 Rund Blank Diameter 1.5 Mm Lengde 100 Mm | AA7DCZ 15U260 SRM-015-1001.5mm100ft.143NOK
MICRO 100 SRM-020-038 Rund Blank Diameter 2.0 Mm Lengde 38 Mm | AA7DDA 15U261 SRM-020-0382mm38mm113NOK
MICRO 100 SRM-020-100 Rund Blank Diameter 2.0 Mm Lengde 100 Mm | AA7DDB 15U262 SRM-020-1002mm100ft.168NOK
MICRO 100 SRM-020-310 Rund Blank Diameter 2.0 Mm Lengde 310 Mm | AA7DDC 15U263 SRM-020-3102mm310mm367NOK
MICRO 100 SRM-025-100 Rund Blank Diameter 2.5 Mm Lengde 100 Mm | AA7DDD 15U264 SRM-025-1002.5mm100ft.182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SRM-040-050 Rund blank diameter 4.0 mm Lengde 50 mm
141NOK / enhet