Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SPG-322 Indekserbar Square Square Rad 1/32 In | AA8FMP 18D739

MICRO 100 SPG-322 indekserbar innsats Square Rad 1/32 In

På lager
Vare: AA8FMP Modell: SPG-322Kryssreferanse: 18D739
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
Coatingubestrøket
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn formSquare
Sett inn tykkelse0.125 "
Antall kanter4
Nese Radius1 / 32 "
Avlastningsvinkel11 Degrees
StilPositiv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.15
Skipets lengde (cm)1.65
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCoatingRegistrert sirkelSett inn formAntall kanterStilpk. Antall.Pris
MICRO 100 SPG-422 Settbar kvadratrad 1/32 in | AA8FMQ 18D740 SPG-422ubestrøket1 / 2 "Square4Positiv1190NOK
MICRO 100 50-1200 Settbar diamant 55 grader 21.51 | AA8FMU 18D743 50-12004-lag-Diamant 55 grader4Indekserbar1208NOK
MICRO 100 50-1300 Indekserbar trekant 60 grader 21.51 | AA8FMV 18D744 50-13004-lag-Trekant 60 grader.3Indekserbar10178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SPG-322 indekserbar innsats Square Rad 1/32 In
198NOK / enhet