Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SFP-125-42 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GTM 18F132

MICRO 100 SFP-125-42 Ruter (metrisk) Single Flute

På lager
Vare: AA8GTM Modell: SFP-125-42Kryssreferanse: 18F132

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeSpiral
SluttSquare
SluttstilRett
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel25 grader +/- 1 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Shank Dia.1 / 4 "
typenEnkeltfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0207
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærende retningHelix vinkelHals Dia.HalslengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 SFAM-020020 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm565NOK
MICRO 100 SFAM-030020 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm556NOK
MICRO 100 SFAM-040020 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm556NOK
MICRO 100 SFAM-050025 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm556NOK
MICRO 100 SFAM-060030 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm514NOK
MICRO 100 SFAM-060100 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Høyre hånd30 grader +/- 2 grader5.90mm40mm6.00mm832NOK
MICRO 100 SFAM-080040 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--8.00mm853NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SFP-125-42 Ruter (metrisk) Single Flute
472NOK / enhet