Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SFA-187-35 Ruter Aluminium | AA8GPQ 18F028

MICRO 100 SFA-187-35 Ruter Aluminium

På lager
Vare: AA8GPQ Modell: SFA-187-35Kryssreferanse: 18F028
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeSpiral
SluttSquare
SluttstilRett
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 grader +/- 2 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkeltfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 SFA-062-22 Ruter Aluminium | AA8GPG 18F020 SFA-062-221 / 8 "481NOK
MICRO 100 SFA-062-42 Ruter aluminium | AA8GPH 18F021 SFA-062-421 / 4 "546NOK
MICRO 100 SFA-125-22 Ruter Aluminium | AA8GPJ 18F022 SFA-125-221 / 8 "425NOK
MICRO 100 SFA-125-24 Ruter Aluminium | AA8GPK 18F023 SFA-125-241 / 8 "445NOK
MICRO 100 SFA-125-42 Ruter Aluminium | AA8GPL 18F024 SFA-125-421 / 4 "478NOK
MICRO 100 SFA-125-44 Ruter Aluminium | AA8GPM 18F025 SFA-125-441 / 4 "495NOK
MICRO 100 SFA-156-45 Ruter Aluminium | AA8GPN 18F026 SFA-156-451 / 4 "465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SFA-187-35 Ruter Aluminium
453NOK / enhet