Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SDH-500-04X Hårdmetall endefres 1/2 tomme kutt 1 tomme 4 fløyter | AA6PZG 14M268

MICRO 100 SDH-500-04X Hårdmetall endefres 1/2 tomme kutt 1 tomme 4 riller

På lager
Vare: AA6PZG Modell: SDH-500-04XKryssreferanse: 14M268
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
1 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeIkke sentrering
Diameter1 / 2 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadroughing
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel60 Degrees
Klippelengde1"
Liste nummerSDH
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
typenroughing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DiameterDimensjonstypeFinishKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 SDH-250-03 Hårdmetall endefres 1/4 tomme kutt 3/4 tomme 3 fløyter | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Brøkdel tommerubestrøket3 / 4 "SDH32.5 "496NOK
MICRO 100 SDH-250-03X Hårdmetall endefres 1/4 tomme kutt 3/4 tomme 3 fløyter | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Brøkdel tommerAlTiN belagt3 / 4 "SDH32.5 "553NOK
MICRO 100 SDH-500-03 Hårdmetall endefres 1/2 tomme kutt 1 tomme 3 fløyter | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Brøkdel tommerubestrøket1"SDH33"1 035 NOK
MICRO 100 SDH-500-03X Hårdmetall endefres 1/2 tomme kutt 1 tomme 3 fløyter | AA6PZE 14M266 SDH-500-03X1 / 2 "1 / 2 "Brøkdel tommerAlTiN belagt1"SDH33"1 176 NOK
MICRO 100 SDH-500-04 Hårdmetall endefres 1/2 tomme kutt 1 tomme 4 fløyter | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Brøkdel tommerubestrøket1"SDH43"1 188 NOK
MICRO 100 SDHM-060-3 Hårdmetall endefres 6 Mm Cut 18 Mm 3 Flutes | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmMetricubestrøket18mmSDHM357mm404NOK
MICRO 100 SDHM-120-4 Endemølle i karbid 12 Mm Kutt 30 Mm 4 fløyter | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmMetricubestrøket30mmSDHM483mm899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SDH-500-04X Hårdmetall endefres 1/2 tomme kutt 1 tomme 4 riller
1 334 NOK / enhet