Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RXD-16 Loddet verktøybit R x D 4.5 tommer Lengde 3/4 tomme Bredde | AA8FLM 18D714

MICRO 100 RXD-16 loddet verktøybit R x D 4.5 tommers lengde 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FLM Modell: RXD-16Kryssreferanse: 18D714
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
942NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningHøyre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde4.5 "
Radius1 / 2 "
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftbredde3 / 4 "
StilRXD
Spisslengde3 / 4 "
Tips Tykkelse3 / 16 "
Toleranse0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3168
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 RXD-1 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8FKW 18D698 RXD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXD-2 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FKX 18D699 RXD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXD-3 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FKY 18D701 RXD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "767NOK
MICRO 100 RXD-4 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FKZ 18D702 RXD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "738NOK
MICRO 100 RXD-5 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FLA 18D703 RXD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "759NOK
MICRO 100 RXD-6 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FLB 18D704 RXD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "777NOK
MICRO 100 RXD-7 Loddet verktøybit R x D 2.5 tommer Lengde 3/8 tommer Bredde | AA8FLC 18D705 RXD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RXD-16 loddet verktøybit R x D 4.5 tommers lengde 3/4 tommers bredde
942NOK / enhet