Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RSM-020-2 Blank D 2 Mm Splitt L 4 Mm Totallengde 38 Mm | AA7DHT 15U387

MICRO 100 RSM-020-2 Blank D 2 Mm Splitt L 4 Mm Totallengde 38 Mm

På lager
Vare: AA7DHT Modell: RSM-020-2Kryssreferanse: 15U387

Få tak i det Mai 6, mandag
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt ende blank
Diameter2mm
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
SluttypeDobbel
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde38mm
Delt lengde4 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSluttypeTotal lengdePris
MICRO 100 RS-125-1 Blank D 1/8 Split L 3/8 Inch Totallengde 1.5 In | AA7DGR 15U362 RS-125-11 / 8 "enslig1.5 "236NOK
MICRO 100 RSM-030-2 Blank D 3 Mm Splitt L 5 Mm Totallengde 38 Mm | AA7DHU 15U389 RSM-030-23mmDobbel38mm223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RSM-020-2 Blank D 2 Mm Splitt L 4 Mm Totallengde 38 Mm
205NOK / enhet