Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RRM-030-15 Grooveverktøy | AA7QVT 16L308

MICRO 100 RRM-030-15 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QVT Modell: RRM-030-15Kryssreferanse: 16L308

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
462NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.3mm
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.3mm
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde10mm
Offset0.60mm
Total lengde50mm
Shank Dia.4mm
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 RRM-030-10 Grooveverktøy | AA7QVQ 16L306 RRM-030-103mmubestrøket0.3mm10mm0.60mm50mm4mm483NOK
MICRO 100 RRM-040-10 Sporverktøy | AA7QVV 16L310 RRM-040-104mmubestrøket0.4mm10mm0.80mm50mm4mm483NOK
MICRO 100 RRM-040-15 Grooveverktøy | AA7QVX 16L312 RRM-040-154mmubestrøket0.4mm15mm0.80mm50mm4mm468NOK
MICRO 100 RRM-040-20 rilleverktøy | AA7QVZ 16L314 RRM-040-204mmubestrøket0.4mm20mm0.80mm50mm4mm483NOK
MICRO 100 RRM-040-20G Grooving Tool | AA7QWA 16L315 RRM-040-20G4mmTiN belagt0.4mm20mm0.80mm50mm4mm534NOK
MICRO 100 RRM-050-10 rilleverktøy | AA7QWB 16L318 RRM-050-106mmubestrøket0.5mm10mm1.25mm57mm6mm547NOK
MICRO 100 RRM-050-10G rilleverktøy | AA7QWC 16L319 RRM-050-10G6mmTiN belagt0.5mm10mm1.25mm57mm6mm608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RRM-030-15 Rilleverktøy
462NOK / enhet