Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 IAT-1250-14 Gjengeverktøy | AA7VXL 16T050

MICRO 100 IAT-1250-14 trådverktøy

På lager
Vare: AA7VXL Modell: IAT-1250-14Kryssref: 16T050

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Hull Dia.0.255 "
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Maks. Dybde1.25 "
Total lengde2.5 "
Projeksjon0.07 "
Shank Dia.5 / 16 "
StilInternt ACME-gjengeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.Maks. DybdeTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris
MICRO 100 IAT-1000-12 gjengeverktøy | AA7VXG 16T046 IAT-1000-120.36 "1"2.5 "0.085 "3 / 8 "939NOK
MICRO 100 IAT-1000-14 gjengeverktøy | AA7VXH 16T047 IAT-1000-140.255 "1"2.5 "0.07 "5 / 16 "718NOK
MICRO 100 IAT-1000-16 gjengeverktøy | AA7VXJ 16T048 IAT-1000-160.2 "1"2.5 "0.045 "1 / 4 "577NOK
MICRO 100 IAT-1250-12 Gjengeverktøy | AA7VXK 16T049 IAT-1250-120.36 "1.25 "2.5 "0.085 "3 / 8 "939NOK
MICRO 100 IAT-1500-10 Gjengeverktøy | AA7VXM 16T051 IAT-1500-100.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "1 316 NOK
MICRO 100 IAT-1500-5 gjengeverktøy | AA7VXN 16T052 IAT-1500-50.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "1 316 NOK
MICRO 100 IAT-1500-6 gjengeverktøy | AA7VXP 16T053 IAT-1500-60.49 "1.5 "3"0.12 "1 / 2 "1 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 IAT-1250-14 trådverktøy
689NOK / enhet